SKIL 5180-01 Körfűrész,120V 13.0A 11-3/8 hüvelyk hosszúság | AH8UAK 38ZD50

SKIL 5180-01 körfűrész, 120 V 13.0 A 11-3/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8UAK Modell: 5180-01Kereszthivatkozás: 38ZD50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€110.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrész
erősítők13.0
Arbor méret5 / 8 "
Ferde kapacitás45 fok
Ferde megáll45 fok
Dia Dia.7.25 "
Penge oldalJobb
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz6 láb.
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágás mélysége @ 45 fok.1-15 / 16 "
Vágás mélysége @ 90 fok.2-7 / 16 "
Fogantyú típusaDöntés
Nincs terhelés RPM4600
Vezetők száma3
Cipő anyagaAcél
Szerszám hossza11.375 "
Szerszám súlya9.6 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)26.04
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
SKIL 5080-01 Körfűrész,120V 12.0A 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 font€123.35
SKIL 5280-01 Körfűrész, 120 V, 15 A, 14 In Hossz | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 font€130.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL 5180-01 körfűrész, 120 V 13.0 A 11-3/8 hüvelyk hosszúság
€110.49 /Mértékegység