SKIL SPT70WM-22 körfűrész, 10-1 / 4 hüvelyk bal gyémánt | AH8YUA 39CH52

SKIL SPT70WM-22 körfűrész, 10-1/4 hüvelykes bal gyémánt

Raktáron
Tétel: AH8YUA Modell: SPT70WM-22Kereszthivatkozás: 39CH52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€667.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreghajtású körfűrész
erősítők15.0
Arbor méretgyémánt
Ferde kapacitás51 fok
Ferde megáll45 fok
Dia Dia.10.25 "
Penge oldalBal
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz8 láb.
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágás mélysége @ 45 fok.2-3 / 4 "
Vágás mélysége @ 90 fok.3-11 / 16 "
Fogantyú típusaFéreghajtó stílus
Nincs terhelés RPM4600
Vezetők száma2
Cipő anyagaMagnézium
Szerszám hossza20 25 / 64 "
Szerszám súlya16.5 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6006
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)22.35
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: SKILSAW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkArbor méretDia Dia.Nincs terhelés RPMVezetők számaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
SKIL SPT78W-01 csigahajtás, körfűrész, 8-1/4", penge, 4300 ford./perc | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0gyémánt8.25 "43003 Karmester18.5 "18.5 font€450.51
SKIL SPT77W-72 körfűrész, 120V 15.0A 19-1 / 2 hüvelyk hosszúság | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "14.2 font-
ajánlatkérés
SKIL SPT77WML-72 körfűrész, 120V 15.0A csavaros záródugó | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "11.5 font€414.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL SPT70WM-22 körfűrész, 10-1/4 hüvelykes bal gyémánt
€667.06 /Mértékegység