Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SKIL 5080-01 Körfűrész,120V 12.0A 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 körfűrész, 120 V 12.0 A 10-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8UAJ Modell: 5080-01Kereszthivatkozás: 38ZD49
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
€134.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrész
erősítők12.0
Arbor méret5 / 8 "
Ferde kapacitás45 fok
Ferde megáll45 fok
Dia Dia.7.25 "
Penge oldalJobb
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz6 láb.
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágás mélysége @ 45 fok.1-15 / 16 "
Vágás mélysége @ 90 fok.2-7 / 16 "
Fogantyú típusaDöntés
Nincs terhelés RPM5300
Vezetők száma3
Cipő anyagaAcél
Szerszám hossza10.5 "
Szerszám súlya11.2 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9896
Hajó magassága (cm)18.16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
SKIL 5180-01 Körfűrész,120V 13.0A 11-3/8 hüvelyk hosszúság | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 font€119.95
SKIL 5280-01 Körfűrész, 120 V, 15 A, 14 In Hossz | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 font€141.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL 5080-01 körfűrész, 120 V 12.0 A 10-1/2 hüvelyk hosszúság
€134.07 /Mértékegység