SKIL 5280-01 Körfűrész, 120 V, 15 A, 14 In Hossz | AH8UAL 38ZD51

SKIL 5280-01 Körfűrész, 120 V, 15 A, 14 In hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8UAL Modell: 5280-01Kereszthivatkozás: 38ZD51

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrész
erősítők15.0
Arbor méret5 / 8 "
Ferde kapacitás51 fok
Ferde megáll45 fok
Dia Dia.7.25 "
Penge oldalJobb
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz6 láb.
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágás mélysége @ 45 fok.1-15 / 16 "
Vágás mélysége @ 90 fok.2-7 / 16 "
Fogantyú típusaDöntés
Nincs terhelés RPM5300
Vezetők száma3
Cipő anyagaAcél
Szerszám hossza14 "
Szerszám súlya10.1 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)26.04
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vezetékes körfűrész, egyszálas lézervezérlővel és keményfém hegyű pengével fémlemezek és fűrészáruk vágásához
    • Beépített porfúvóval biztosítja a vágási vonal fűrészpormentes megőrzését, valamint a visszapillantó mélységbeállításával a vágási mélység gyors megváltoztatásához
    • Biztonsági reteszelő kioldó a véletlen indítás kiküszöbölésére és egy beakadásgátló alsó védőburkolat a beakadások csökkentésére keskeny lekapcsoláskor
    • Széles lábtartó a teljes stabilitás érdekében és hordtáska a biztonságos tárolás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
SKIL 5080-01 Körfűrész,120V 12.0A 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 font€134.07
SKIL 5180-01 Körfűrész,120V 13.0A 11-3/8 hüvelyk hosszúság | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 font€119.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL 5280-01 Körfűrész, 120 V, 15 A, 14 In hosszúság
€141.90 /Mértékegység