SKIL SPT77W-72 körfűrész, 120V 15.0A 19-1 / 2 hüvelyk hosszúság | AH8UAM 38ZD52

SKIL SPT77W-72 Körfűrész, 120V 15.0A 19-1/2 hüvelyk hosszúság

Tétel: AH8UAM Modell: SPT77W-72Kereszthivatkozás: 38ZD52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreghajtású körfűrész
erősítők15.0
Arbor méretGyémánt alakú
Ferde kapacitás51 fok
Ferde megáll45 fok
Dia Dia.7.25 "
Penge oldalBal
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz8 láb.
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágás mélysége @ 45 fok.1-31 / 32 "
Vágás mélysége @ 90 fok.2-13 / 32 "
Fogantyú típusaFéreghajtó stílus
Nincs terhelés RPM5300
Vezetők száma3
Cipő anyagaAcél
Szerszám hossza19.5 "
Szerszám súlya14.2 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5504
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: SKILSAW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkArbor méretDia Dia.Nincs terhelés RPMVezetők számaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
SKIL SPT78W-01 csigahajtás, körfűrész, 8-1/4", penge, 4300 ford./perc | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0gyémánt8.25 "43003 Karmester18.5 "18.5 font€450.51
SKIL SPT77WML-72 körfűrész, 120V 15.0A csavaros záródugó | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "11.5 font€414.80
SKIL SPT70WM-22 körfűrész, 10-1 / 4 hüvelyk bal gyémánt | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0gyémánt10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 font€667.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL SPT77W-72 Körfűrész, 120V 15.0A 19-1/2 hüvelyk hosszúság