SOUTHWIRE COMPANY Csavart merülő szivattyú kábel


Szűrő
Kábel típusa: THW , Vezető anyaga: Réz , Max. Feszültség: 600 VAC , Orsó hossza: 500 láb. , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 167 fokig F , Vezeték színe: Fekete, vörös és zöld föld
StílusModellNévleges külső Dia.Vezetők számaA szálok számaMéretVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
56367701
-3714 AWG--
ajánlatkérés
B
56370101
-31910 Áv--
ajánlatkérés
A
56368701
-3192 Áv--
ajánlatkérés
C
56365902
-3714 AWG--
ajánlatkérés
C
56366001
-21912 Áv--
ajánlatkérés
C
56366201
-21910 Áv--
ajánlatkérés
C
56366401
-2198 Áv--
ajánlatkérés
C
56366601
-3196 Áv--
ajánlatkérés
D
56648502
-3198 Áv--
ajánlatkérés
A
56367901
-31912 Áv--
ajánlatkérés
A
56368201
-2198 Áv--
ajánlatkérés
B
56369801
-31912 Áv--
ajánlatkérés
E
56370901
-2198 Áv--
ajánlatkérés
D
56370401
-3114 AWG--
ajánlatkérés
D
56370601
-3112 Áv--
ajánlatkérés
D
56370801
-3110 Áv--
ajánlatkérés
D
56371101
-3196 Áv--
ajánlatkérés
A
56368101
-31910 Áv--
ajánlatkérés
C
56365801
-2714 AWG--
ajánlatkérés
A
56367801
-21912 Áv--
ajánlatkérés
E
56370301
-2114 AWG--
ajánlatkérés
A
56368001
-21910 Áv--
ajánlatkérés
C
56366101
-31912 Áv--
ajánlatkérés
C
56366301
-31910 Áv--
ajánlatkérés
C
56366501
-3198 Áv--
ajánlatkérés
C
56366702
-3194 Áv--
ajánlatkérés
B
56369701
-21912 Áv--
ajánlatkérés
E
56371001
-3198 Áv--
ajánlatkérés
A
56368899
-3191 Áv--
ajánlatkérés
D
56370501
-2112 Áv--
ajánlatkérés
D
56370701
-2110 Áv--
ajánlatkérés
A
56368301
-3198 Áv--
ajánlatkérés
A
56368501
-3196 Áv--
ajánlatkérés
A
56368601
-3194 Áv--
ajánlatkérés
D
56371201
-3194 Áv--
ajánlatkérés
F
55163502
0.377 "2 a földdel--12 AWG€1,302.31
F
55173702
0.422 "2 a földdel--10 AWG€2,019.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?