MILWAUKEE 6470-21 Körfűrész 10-1/4 hüvelykes penge 5200 ford./perc | AD9ATN 4NYE4

MILWAUKEE 6470-21 körfűrész 10-1/4 hüvelykes penge 5200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD9ATN Modell: 6470-21Kereszthivatkozás: 4NYE4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€710.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrész
erősítők15.0
Amperek @ 120V15
Arbor méret5 / 8 "
Ferde kapacitás60 fok
Dia Dia.10.25 "
Penge oldalJobb
Fék típusaelektromos
Vezetékhossz12 láb.
Vágás mélysége @ 45 fok.2-3 / 4 "
Vágás mélysége @ 90 fok.3-13 / 16 "
Fogantyú típusaÓvadék
Nincs terhelés RPM5200
Vezetők száma2 Karmester
Cipő anyagaRepülőgép alumínium
Szerszám hossza17.5 "
Szerszám súlya17.8 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.9325
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8202390080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám hosszaerősítőkDia Dia.Szerszám súlyaFeszültségFék típusaVezetékhosszFogantyú típusaÁr
MILWAUKEE 6390-21 körfűrész 7-1/4 hüvelykes penge 5800 ford./perc | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 font120AC / DCEgyik sem9 láb.Tilt Lok (TM)€308.57
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 hüvelykes körfűrész, 5800 terhelés nélküli fordulatszám, 12.0 amper, jobb oldali penge, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 font18 VACelektromos-Puha markolat€865.53
MILWAUKEE 2830-20 körfűrész, 7 1/4 hüvelykes lapátmérő, bal oldali penge | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€505.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 6470-21 körfűrész 10-1/4 hüvelykes penge 5200 ford./perc
€710.11 /Mértékegység