SKIL SPT78W-01 féreghajtó, körfűrész, 8-1 / 4, penge, 4300 6 / perc | AD4RMT 155AXNUMX

SKIL SPT78W-01 csigahajtás, körfűrész, 8-1/4", penge, 4300 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD6RMT Modell: SPT78W-01Kereszthivatkozás: 4A155

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€450.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreghajtású körfűrész
erősítők13.0
Amperek @ 120V13
Arbor méretgyémánt
Ferde kapacitás60 fok
Ferde megáll0 és 45 fokozatok
Dia Dia.8.25 "
Penge oldalBal
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz8 láb.
Vágás mélysége @ 45 fok.2-1 / 4 "
Vágás mélysége @ 90 fok.2-7 / 8 "
Nincs terhelés RPM4300
Vezetők száma3 Karmester
Cipő anyagaalumínium
Szerszám hossza18.5 "
Szerszám súlya18.5 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8467220020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkArbor méretDia Dia.Nincs terhelés RPMVezetők számaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
SKIL SPT77W-72 körfűrész, 120V 15.0A 19-1 / 2 hüvelyk hosszúság | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "14.2 font-
ajánlatkérés
SKIL SPT77WML-72 körfűrész, 120V 15.0A csavaros záródugó | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "11.5 font€414.80
SKIL SPT70WM-22 körfűrész, 10-1 / 4 hüvelyk bal gyémánt | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0gyémánt10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 font€667.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL SPT78W-01 csigahajtás, körfűrész, 8-1/4", penge, 4300 ford./perc
€450.51 /Mértékegység