Eductor-Jet szivattyúk

Szűrő

Az Eductor-jet szivattyúkat folyadékok és gázok nagynyomású gőz/folyadék segítségével történő szivattyúzására tervezték, hogy erős vákuumszivattyúzást hozzanak létre. A szívás felszívja az átvezetendő folyadékot a...Tovább

FOL-DA-TANK -

Float Dock Water Eductor sorozat, szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AEDUCFL€5,553.24
ajánlatkérés
BEDUC€4,661.58
ajánlatkérés
DAYTON -

Karbantartásmentes sugárszivattyúk

A Dayton gőzzel működő sugárszivattyúk alkalmasak folyadékok keverésére, vákuumszivattyúzásra, tengervíz sótalanítására, szemcsék vagy szilárd szemcsés anyagok mozgatására és egyebekre. Ezek a sugársugárzók bronzból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak, az eróziónak és a kavitációnak. A bemeneten áthaladó folyadékot nagynyomású gőzzé alakítják, ami viszont erős vákuumszivattyúzást hoz létre. Ezek az egységek önfelszívók és nincsenek mozgó alkatrészeik, ezért alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást, és könnyen telepíthetők. Válasszon a sugárszivattyúk széles választékából, amelyek 5.875 és 14.437 hüvelyk közötti hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "€651.13
A5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,115.45
DAYTON -

Folyadékkal működő fúvókák, öntöttvas

A Dayton folyadékkal működő fúvókákat folyadékok keverésére, víz szivattyúzására, anyagok és szemek szállítására, tengervíz sótalanítására és egyebekre tervezték. Ezek az öntöttvas szerkezetű szivattyúk működésükhöz nem igényelnek áramot. Erős szívóerőt képeznek egy nagynyomású folyadék szivattyúzásával, amely viszont másodlagos folyadékot szív be a szivattyúba. Ezek a szivattyúk 150 PSI maximális nyomást képesek ellenállni. Mindkét bemeneten NPT-menet van a biztonságos csatlakozás érdekében. Válasszon a folyadékkal működő fúvókák széles választékából, amelyek 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 és 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti menettel kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5NAU6-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40-70 F fok-€1,457.90
B5NAU21.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40-70 F fok2.25 "€733.71
C5NAR92 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€1,251.44
D5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€470.09
E5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€682.89
B5NAU32 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40-70 F fok2 9 / 16 "€867.12
B5NAU42 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40-70 F fok3 1 / 16 "€1,032.28
C5NAT02.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40-230 F fok1 11 / 16 "€1,397.55
E5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40-230 F fok2.75 "€1,351.37
E5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€848.06
D5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€595.90
C5NAT13.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€1,696.12
A5NAU53.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40-70 F fok3.5 "€1,238.74
C5NAT34.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€3,208.01
D5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€1,610.36
D5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€1,506.69
E5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€2,525.12
DAYTON -

Gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acél sugár

A Dayton gőzzel működtetett sugárszivattyúk különböző folyadékok és gázok hatékony szivattyúzására alkalmasak azáltal, hogy nagynyomású gőzmechanizmust alkalmaznak a szivattyúházon belüli erős szívás érdekében. Ezek az egységek ideálisak folyadékok keverésére, anyagok felszívására és szállítására, víz és tengervíz sótalanítására, valamint egyéb alkalmazásokra. Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szilárdság és a korrózióállóság érdekében, és 3/4, 1 és 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti nyílás méretben kaphatók.

StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.04
A5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€2,007.39
A5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,548.49
DAYTON -

Karbantartásmentes sugárszivattyúk, öntöttvas konstrukció

A Dayton sugárszivattyúkat különféle folyadékok és gázok hatékony szivattyúzására tervezték nagynyomású gőz felhasználásával, hogy erős vákuumszivattyúzást hozzon létre. Ezek a karbantartást nem igénylő fúvókák erős szívást hoznak létre a szivattyúházon belül, lehetővé téve a folyadékok keveredését, a tengervíz sótalanítását, a szemcsék mozgatását vagy a szilárd szemcsés anyagokat stb. A folyadékokat/gázokat ezután nyomás alatt kivezetik a nyomónyíláson keresztül. Ezek a gőzzel működő sugárszivattyúk önfelszívók, és nincsenek mozgó alkatrészeik. Ezek a szivattyúk alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást, és könnyen telepíthetők. Válasszon az öntöttvas sugárszivattyúk széles választékából, amelyek 1.75 és 4.437 hüvelyk közötti magasságban állnak rendelkezésre.

StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€562.20
A5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,873.59
APPROVED VENDOR -

Folyadékkal működtetett Pvc Jet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5NAU7AE4VZB€2,520.78

Eductor-Jet szivattyúk

Raptor Supplies széles választékát kínálja Dayton Folyadékok/gázok nagynyomású gőz/folyadék felhasználásával történő szivattyúzására alkalmas eductor-jet szivattyúk, ideálisak tengervíz sótalanítására, folyadékkeverésre és szemcsés anyag szállítására. A kiválasztott modellek bronz felépítésűek, amelyek lehetővé teszik a koptató vegyszerek és oldatok átvitelét, miközben biztosítják a tartósságot. Válasszon a karbantartást nem igénylő, folyadék- és gőzüzemű szivattyúk széles választékából. Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a PVC oktatók használatának?

A PVC oktatók korrózióállóak, folyamatos és szakaszos műveletekhez egyaránt használhatók. Nincsenek elhasználódó mozgó alkatrészeik, és széles körben használják AFFF (vizes tűzoltóhab) szivattyúzására.

Mi a Venturi-effektus?

A Venturi-effektus a folyadéknyomás csökkenése, amely akkor következik be, amikor a folyadék egy cső szűkített szakaszán (vagy fojtócsövön) keresztül áramlik. Ez a mechanizmus felgyorsítja a folyadék áramlását azáltal, hogy növeli annak sebességét és csökkenti a nyomást, aminek következtében a folyadék kiürül a rendszerből. Ahogy az áramlás elhagyja a szűkületet, nyomása visszanő a környezeti csőszintre.

Hogyan működik az oktatófúvóka?

A gyorsan mozgó folyadékok a fúvóka kúpos alakjából kapnak mozgási energiát, ami a fúvóka hegyén a nyomás csökkenését eredményezi. A nyomáskülönbség miatt a kívánt folyadék beszívásra kerül az edénybe, ahol keveredik az áramlási árammal és kilökődik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?