Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NAT9 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acélsugár | AE4VYU

DAYTON 5NAT9 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acél fúvóka

Raktáron
Tétel: AE4VYU Modell: 5NAT9
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
€1,972.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Magasság3 13 / 16 "
Beömlőnyílás1 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok35 és 150 PSI
Hossz11 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyaga316 SS
Méretfaktor1.00
Szívás / ürítés1-1 / 2 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-230 F fok
típusGőzzel működtetve
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4165
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomású szivattyúgázok (20–80 PSI)
    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (20 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr
DAYTON 5NAT7 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acélsugár | AE4VYT 5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.05
DAYTON 5NAU1 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acélsugár | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,469.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NAT9 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acél fúvóka
€1,972.43 /Mértékegység