Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NAN9 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka | AE4VXR

DAYTON 5NAN9 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka

Raktáron
Tétel: AE4VXR Modell: 5NAN9
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
€562.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Magasság2.5 "
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok35 és 150 PSI
Hossz7.125 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Méretfaktor0.34
Szívás / ürítés1 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-230 F fok
típusGőzzel működtetve
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomású szivattyúgázok (20–80 PSI)
    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (20 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr
DAYTON 5NAP3 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka | AE4VXU 5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,873.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NAN9 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka
€562.20 /Mértékegység