Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NAR2 gőzzel működtetett bronzsugár | AE4VYD

DAYTON 5NAR2 gőzzel működtetett bronzsugár

Raktáron
Tétel: AE4VYD Modell: 5NAR2
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
€639.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Magasság2 1 / 16 "
Beömlőnyílás1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok35 és 150 PSI
Hossz5.875 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyagaBronz
Méretfaktor0.20
Szívás / ürítés3 / 4 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-230 F fok
típusGőzzel működtetve
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomású szivattyúgázok (20–80 PSI)
    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (20 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr
DAYTON 5NAR5 gőzzel működtetett bronzsugár | AE4VYG 5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,096.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NAR2 gőzzel működtetett bronzsugár
€639.78 /Mértékegység