DAYTON Folyadékkal működő fúvókák, öntöttvas


Szűrő
Maximális fejmagasság: 40 ft. , Típus: Folyadék működtetve
StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5NAU6
-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40-70 F fok-€1,457.90
B
5NAU2
1.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40-70 F fok2.25 "€733.71
C
5NAR9
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€1,251.44
D
5NAN1
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€470.09
E
5NAP5
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€682.89
B
5NAU3
2 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40-70 F fok2 9 / 16 "€867.12
B
5NAU4
2 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40-70 F fok3 1 / 16 "€1,032.28
C
5NAT0
2.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40-230 F fok1 11 / 16 "€1,397.55
E
5NAP8
3 13 / 16 "1 "NPT11 "-40-230 F fok2.75 "€1,351.37
E
5NAP7
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€848.06
D
5NAN3
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€595.90
C
5NAT1
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€1,696.12
A
5NAU5
3.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40-70 F fok3.5 "€1,238.74
C
5NAT3
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€3,208.01
D
5NAN6
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€1,610.36
D
5NAN5
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€1,506.69
E
5NAR0
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€2,525.12

Folyadékkal működő fúvókák, öntöttvas

A Dayton folyadékkal működő fúvókákat folyadékok keverésére, víz szivattyúzására, anyagok és szemek szállítására, tengervíz sótalanítására és egyebekre tervezték. Ezek az öntöttvas szerkezetű szivattyúk működésükhöz nem igényelnek áramot. Erős szívóerőt képeznek egy nagynyomású folyadék szivattyúzásával, amely viszont másodlagos folyadékot szív be a szivattyúba. Ezek a szivattyúk 150 PSI maximális nyomást képesek ellenállni. Mindkét bemeneten NPT-menet van a biztonságos csatlakozás érdekében. Válasszon a folyadékkal működő fúvókák széles választékából, amelyek 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 és 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti menettel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?