Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NAP5 folyadékkal működtetett bronz sugárhajtású | AE4VXW

DAYTON 5NAP5 folyadékkal működtetett bronzsugár

Raktáron
Tétel: AE4VXW Modell: 5NAP5
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
€670.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Magasság2 1 / 16 "
Beömlőnyílás1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok15 és 200 PSI
Hossz5.875 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyagaBronz
Méretfaktor0.20
Szívás / ürítés3 / 4 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-230 F fok
típusFolyadék működtetve
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (27 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásHosszTemp. HatótávolságSzélességÁr
DAYTON 5NAN1 folyékonyan működtetett öntöttvas sugárhajtómű AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40-230 F fok1.38 "€461.92
DAYTON 5NAN3 folyékony üzemű öntöttvas sugárhajtású | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€585.51
DAYTON 5NAN5 folyadékkal kezelt öntöttvas sugárhajtású | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€1,356.02
DAYTON 5NAN6 folyadékkal kezelt öntöttvas fúvókák | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€1,582.29
DAYTON 5NAP7 Folyadékkal működtetett bronzsugár | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40-230 F fok2.38 "€833.28
DAYTON 5NAP8 folyadékkal működtetett bronz sugárhajtású | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40-230 F fok2.75 "€1,327.84
DAYTON 5NAR0 folyadékkal működtetett bronz sugárhajtású | AE4VYB 5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40-230 F fok3.5 "€2,481.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NAP5 folyadékkal működtetett bronzsugár
€670.99 /Mértékegység