Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5NAU7 Folyadékkal működő PVC-sugár | AE4VZB

APPROVED VENDOR 5NAU7 Folyadékkal működő PVC-sugár

Raktáron
Tétel: AE4VZB Modell: 5NAU7
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
€2,476.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Beömlőnyílás1-1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok15 és 100 PSI
Hossz13 5 / 16 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyagaPVC
Méretfaktor2.85
Szívás / ürítés2 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-70 F fok
típusFolyadék működtetve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5335
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (27 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5NAU7 Folyadékkal működő PVC-sugár
€2,476.88 /Mértékegység