DAYTON Gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acél sugár


Szűrő
Maximális fejmagasság: 40 ft. , Temp. Hatótávolság: -40-230 F fok , Típus: Gőzzel működtetve
StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5NAT7
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.04
A
5NAT9
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,972.44
A
5NAU1
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,469.21

Gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acél sugár

A Dayton gőzzel működtetett sugárszivattyúk különböző folyadékok és gázok hatékony szivattyúzására alkalmasak azáltal, hogy nagynyomású gőzmechanizmust alkalmaznak a szivattyúházon belüli erős szívás érdekében. Ezek az egységek ideálisak folyadékok keverésére, anyagok felszívására és szállítására, víz és tengervíz sótalanítására, valamint egyéb alkalmazásokra. Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szilárdság és a korrózióállóság érdekében, és 3/4, 1 és 1-1/2 hüvelykes NPT bemeneti nyílás méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?