DAYTON Karbantartásmentes sugárszivattyúk


Szűrő
Maximális fejmagasság: 40 ft. , Temp. Hatótávolság: -40-230 F fok , Típus: Gőzzel működtetve
StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5NAR2
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "€651.13
A
5NAR5
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,115.45

Karbantartásmentes sugárszivattyúk

A Dayton gőzzel működő sugárszivattyúk alkalmasak folyadékok keverésére, vákuumszivattyúzásra, tengervíz sótalanítására, szemcsék vagy szilárd szemcsés anyagok mozgatására és egyebekre. Ezek a sugársugárzók bronzból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak, az eróziónak és a kavitációnak. A bemeneten áthaladó folyadékot nagynyomású gőzzé alakítják, ami viszont erős vákuumszivattyúzást hoz létre. Ezek az egységek önfelszívók és nincsenek mozgó alkatrészeik, ezért alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást, és könnyen telepíthetők. Válasszon a sugárszivattyúk széles választékából, amelyek 5.875 és 14.437 hüvelyk közötti hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?