Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NAU1 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acélsugár | AE4VYV

DAYTON 5NAU1 Steam Operated 316 Stainless Steel Jet

Raktáron
Tétel: AE4VYV Modell: 5NAU1
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
€4,469.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Magasság4.437 "
Beömlőnyílás1-1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok35 és 150 PSI
Hossz14.44 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyaga316 SS
Méretfaktor2.85
Szívás / ürítés2 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-230 F fok
típusGőzzel működtetve
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.419
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomású szivattyúgázok (20–80 PSI)
    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (20 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr
DAYTON 5NAT7 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acélsugár | AE4VYT 5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.05
DAYTON 5NAT9 gőzzel működtetett 316 rozsdamentes acélsugár | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,972.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NAU1 Steam Operated 316 Stainless Steel Jet
€4,469.21 /Mértékegység