Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NAP3 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka | AE4VXU

DAYTON 5NAP3 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka

Raktáron
Tétel: AE4VXU Modell: 5NAP3
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
€1,840.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartás nélküli sugárszivattyú
Magasság4.437 "
Beömlőnyílás1-1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás pumpáló folyadékok35 és 150 PSI
Hossz14.44 "
Maximális fej40 ft.
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Méretfaktor2.85
Szívás / ürítés2 "NPT
Temp. Hatótávolság-40-230 F fok
típusGőzzel működtetve
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomású szivattyúgázok (20–80 PSI)
    • Max. Szívó emelő szivattyú folyadékok (20 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr
DAYTON 5NAN9 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka | AE4VXR 5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€552.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NAP3 gőzzel működtetett öntöttvas fúvóka
€1,840.94 /Mértékegység