DAYTON Karbantartásmentes sugárszivattyúk, öntöttvas konstrukció


Szűrő
Maximális fejmagasság: 40 ft. , Temp. Hatótávolság: -40-230 F fok , Típus: Gőzzel működtetve
StílusModellMagasságBeömlőnyílásHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5NAN9
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€552.43
A
5NAP3
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,840.94

Karbantartásmentes sugárszivattyúk, öntöttvas konstrukció

A Dayton sugárszivattyúkat különféle folyadékok és gázok hatékony szivattyúzására tervezték nagynyomású gőz felhasználásával, hogy erős vákuumszivattyúzást hozzon létre. Ezek a karbantartást nem igénylő fúvókák erős szívást hoznak létre a szivattyúházon belül, lehetővé téve a folyadékok keveredését, a tengervíz sótalanítását, a szemcsék mozgatását vagy a szilárd szemcsés anyagokat stb. A folyadékokat/gázokat ezután nyomás alatt kivezetik a nyomónyíláson keresztül. Ezek a gőzzel működő sugárszivattyúk önfelszívók, és nincsenek mozgó alkatrészeik. Ezek a szivattyúk alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást, és könnyen telepíthetők. Válasszon az öntöttvas sugárszivattyúk széles választékából, amelyek 1.75 és 4.437 hüvelyk közötti magasságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?