JACOB HOLTZ Kettős kerék görgők

Szűrő

JACOB HOLTZ -

X-Caster sorozat, kettős kerék forgatható görgő fékkel

A Jacob Holtz X-Caster sorozat forgatható görgők kettős kerékkel és fékekkel a fokozott üzembiztonság érdekében. Ezek a görgők fokozott mobilitást és stabilitást biztosítanak a kocsik, bútorok és ipari berendezések számára. Forgókkal rendelkeznek, amelyek 360 fokban elforgathatják a görgőt a jobb manőverezhetőség és bármely irányba történő könnyű mozgás érdekében. Hátsó fékekkel rendelkeznek a fékkopás csökkentése és a fokozott hőleadás érdekében. Ezek a forgatható görgők 1000 és 2999 font közötti teherbírással rendelkeznek. Polipropilén görgőkkel vannak felszerelve, amelyek csökkentik a zajt és a vibrációt, valamint megakadályozzák a nyomok megjelenését a felületen.

StílusModellKerékátmérőGörgő kerék anyagaSzerelési típusKerék anyagaKerék szélességeTeljes magasságSzár Dia.Szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A155-2XPP-10-WB1.5 "polipropilénGrip nyak szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
B155-2XPP-40-WB1.5 "polipropilénSúrlódási gyűrű szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
C205-2XHRUB-84-WB2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
D205-2XPU-22-WB2"poliuretánMenetes szárpoliuretán3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
E205-2XHRUB-22-WB2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.35
F305-2XTPR-51-WB3"Hőre lágyuló kaucsukSárgaréz súrlódási gyűrű szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.54
G305-2XPU-10-WB3"poliuretánGrip nyak szárpoliuretán7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
H305-2XTPR-10-WB3"Hőre lágyuló kaucsukGrip nyak szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49
JACOB HOLTZ -

Két kerék merev görgő

StílusModellBelső furatlyuk-távolságA csavarlyukak távolságán kívülLemezméretlemez típusaÁr (ÁFA nélkül)
A155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.24
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.60
JACOB HOLTZ -

Két kerék forgatható görgő

StílusModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaBelső furatlyuk-távolságSzár hosszaSzár típusaKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A155-2XPP-04-polipropilén7/8 x 1-9/16"--Fekete1.5 "polipropilén€0.60
B155-2XPU-00-poliuretán1 x 1 "--Szürke1.5 "poliuretán€0.81
C155-2XPU-04-poliuretán7/8 x 1-9/16"--Szürke1.5 "poliuretán€0.81
D155-2XPP-841 / 2 "polipropilén-3 / 4 "CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.56
E205-2XTPR-861 / 2 "Hőre lágyuló kaucsuk-1.5 "CsavarmenetesSzürke2"Hőre lágyuló kaucsuk€0.92
F155-2XPP-293 / 8 "polipropilén-1.5 "CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.52
G205-2XHRUB-513 / 8 "Gumi-1"Súrlódó gyűrűFekete2"Gumi€1.25
H305-2XPU-293 / 8 "poliuretán-1.5 "CsavarmenetesSzürke3"poliuretán€1.38
I155-2XTPR-513 / 8 "Hőre lágyuló kaucsuk-1"Súrlódó gyűrűSzürke1.5 "Hőre lágyuló kaucsuk€0.70
J205-2XTPR-273 / 8 "Hőre lágyuló kaucsuk-1"CsavarmenetesSzürke2"Hőre lágyuló kaucsuk€0.86
K205-2XHRUB-273 / 8 "Gumi-1"CsavarmenetesFekete2"Gumi€1.21
L205-2XPU-105 / 16 "poliuretán-1.5 "Grip nyakSzürke2"poliuretán€0.92
M205-2XHRUB-225 / 16 "Gumi-1"CsavarmenetesFekete2"Gumi€1.21
N305-2XTPR-105 / 16 "Hőre lágyuló kaucsuk-1.5 "Grip nyakSzürke3"Hőre lágyuló kaucsuk€1.33
O155-2XPP-225 / 16 "polipropilén-1"CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.51
P205-2XPP-105 / 16 "polipropilén-1.5 "Grip nyakFekete2"polipropilén€0.57
Q305-2XPP-105 / 16 "polipropilén-1.5 "Grip nyakFekete3"polipropilén€0.86
R205-2XHRUB-105 / 16 "Gumi-1.5 "Grip nyakFekete2"Gumi€1.21
S155-2XPP-407 / 16 "polipropilén-7 / 8 "Súrlódó gyűrűFekete1.5 "polipropilén€0.52
T155-2XPU-407 / 16 "poliuretán-7 / 8 "Súrlódó gyűrűSzürke1.5 "poliuretán€0.73
U155-2XTPR-407 / 16 "Hőre lágyuló kaucsuk-7 / 8 "Súrlódó gyűrűSzürke1.5 "Hőre lágyuló kaucsuk€0.65
V205-2XTPR-407 / 16 "Hőre lágyuló kaucsuk-7 / 8 "Súrlódó gyűrűSzürke2"Hőre lágyuló kaucsuk€0.87
W205-2XHRUB-407 / 16 "Gumi-7 / 8 "Súrlódó gyűrűFekete2"Gumi€1.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?