JACOB HOLTZ X-Caster sorozat, kettős kerék forgatható görgő fékkel


Szűrő
Fék típusa: Utóvég , Féktárcsa mellékelve: Igen , görgő terhelési tartománya: 1000-2999 font , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Mag színe: Fekete , Alapanyag: Megerősített kompozit , Keretkikészítés: Fekete zománc , Keret anyaga: Összetett , Terhelhetőség: 150 font
StílusModellKerékátmérőGörgő kerék anyagaSzerelési típusKerék anyagaKerék szélességeTeljes magasságSzár Dia.Szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
155-2XPP-40-WB
1.5 "polipropilénSúrlódási gyűrű szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
B
155-2XPP-10-WB
1.5 "polipropilénGrip nyak szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
C
205-2XHRUB-22-WB
2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.35
D
205-2XPU-22-WB
2"poliuretánMenetes szárpoliuretán3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
E
205-2XHRUB-84-WB
2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
F
305-2XTPR-10-WB
3"Hőre lágyuló kaucsukGrip nyak szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49
G
305-2XTPR-51-WB
3"Hőre lágyuló kaucsukSárgaréz súrlódási gyűrű szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.56
H
305-2XPU-10-WB
3"poliuretánGrip nyak szárpoliuretán7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54

X-Caster sorozat, kettős kerék forgatható görgő fékkel

A Jacob Holtz X-Caster sorozat forgatható görgők kettős kerékkel és fékekkel a fokozott üzembiztonság érdekében. Ezek a görgők fokozott mobilitást és stabilitást biztosítanak a kocsik, bútorok és ipari berendezések számára. Forgókkal rendelkeznek, amelyek 360 fokban elforgathatják a görgőt a jobb manőverezhetőség és bármely irányba történő könnyű mozgás érdekében. Hátsó fékekkel rendelkeznek a fékkopás csökkentése és a fokozott hőleadás érdekében. Ezek a forgatható görgők 1000 és 2999 font közötti teherbírással rendelkeznek. Polipropilén görgőkkel vannak felszerelve, amelyek csökkentik a zajt és a vibrációt, valamint megakadályozzák a nyomok megjelenését a felületen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?