Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 2 Inch Rubber | AB6THJ 22E571

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 dupla kerék forgatható görgő 150 Lb 2 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB6THJ Modell: 205-2XHRUB-22Kereszthivatkozás: 22E571

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
Terhelési érték150 font
Szerelési típusMenetes szár
Teljes magasság2 45 / 64 "
Szár Dia.5 / 16 "
Szár hossza1"
Szár típusaCsavarmenetes
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaBelső furatlyuk-távolságSzár hosszaSzár típusaKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-polipropilén7/8 x 1-9/16"--Fekete1.5 "polipropilén€0.61
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "polipropilén-1"CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.51
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "polipropilén-1.5 "CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "polipropilén-7 / 8 "Súrlódó gyűrűFekete1.5 "polipropilén€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 kettős kerék forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "polipropilén-3 / 4 "CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.56
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 kétkerekű forgógörgő 150 Lb 1-1/2 hüvelykes uretán | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-poliuretán1 x 1 "--Szürke1.5 "poliuretán€0.81
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Kétkerekű forgógörgő 150 Lb 1-1/2 hüvelykes uretán | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-poliuretán7/8 x 1-9/16"--Szürke1.5 "poliuretán€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22 dupla kerék forgatható görgő 150 Lb 2 hüvelykes gumi
€1.21 /Mértékegység