Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TEF 22E487

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp

Raktáron
Tétel: AB6TEF Modell: 155-2XPP-R-06Kereszthivatkozás: 22E487
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
€1.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapolipropilén
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték150 font
Szerelési típusLemez
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság2 5 / 16 "
Lemezméret2-3/4 x 3-3/4"
lemez típusaC
Kerék színeFekete
Kerékátmérő1.5 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1858
Hajó magassága (cm)7.16
Hajó hossza (cm)4.76
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságA csavarlyukak távolságán kívülLemezméretlemez típusaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TEC 22E484 155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp
€1.23 /Mértékegység