Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk | AB6TJB 22E588

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6TJB Modell: 205-2XHRUB-84-WBKereszthivatkozás: 22E588

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék görgő fékkel
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
Terhelési érték150 font
Szerelési típusMenetes szár
Kerekek száma2
Teljes magasság2 45 / 64 "
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza3 / 4 "
Szár típusaCsavarmenetes
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőGörgő kerék anyagaSzerelési típusKerék anyagaKerék szélességeTeljes magasságSzár Dia.Szár hosszaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB kétkerekű forgatható görgős fék 150 Lb.1-1/2 hüvelykes | AB6TDC 22E461 155-2XPP-10-WB1.5 "polipropilénGrip nyak szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB kétkerekű forgatható görgős fék 150 Lb 1-1/2 hüvelyk | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "polipropilénSúrlódási gyűrű szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB kétkerekű forgógörgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.36
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"poliuretánMenetes szárpoliuretán3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb.3 hüvelyk | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"poliuretánGrip nyak szárpoliuretán7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB kétkerekű forgógörgő fékkel 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Hőre lágyuló kaucsukGrip nyak szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB kétkerekű forgógörgő fékkel 150 Lb 3 hüvelykes Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"Hőre lágyuló kaucsukSárgaréz súrlódási gyűrű szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk
€1.40 /Mértékegység