Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 2 hüvelyk átmérő Tpr | AB6TMZ 22E684

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 kétkerék forgatható görgő 150 Lb 2 hüvelyk átmérő Tpr

Raktáron
Tétel: AB6TMZ Modell: 205-2XTPR-40Kereszthivatkozás: 22E684
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
€0.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagMegerősített kompozit
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
Terhelési érték150 font
Szerelési típusSúrlódási gyűrű szár
Kerekek száma2
Teljes magasság2 45 / 64 "
Szár Dia.7 / 16 "
Szár hossza7 / 8 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaBelső furatlyuk-távolságSzár hosszaSzár típusaKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-polipropilén7/8 x 1-9/16"--Fekete1.5 "polipropilén€0.61
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "polipropilén-1"CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.51
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "polipropilén-1.5 "CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 kétkerekű forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "polipropilén-7 / 8 "Súrlódó gyűrűFekete1.5 "polipropilén€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 kettős kerék forgatható görgő 150 Lb 1-1 / 2 hüvelykes Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "polipropilén-3 / 4 "CsavarmenetesFekete1.5 "polipropilén€0.56
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 kétkerekű forgógörgő 150 Lb 1-1/2 hüvelykes uretán | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-poliuretán1 x 1 "--Szürke1.5 "poliuretán€0.81
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Kétkerekű forgógörgő 150 Lb 1-1/2 hüvelykes uretán | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-poliuretán7/8 x 1-9/16"--Szürke1.5 "poliuretán€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 kétkerék forgatható görgő 150 Lb 2 hüvelyk átmérő Tpr
€0.87 /Mértékegység