Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TED 22E485

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp

Raktáron
Tétel: AB6TED Modell: 155-2XPP-R-04Kereszthivatkozás: 22E485
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
€0.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapolipropilén
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság7/8 x 1-9/16"
Terhelési érték150 font
Szerelési típusLemez
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül7/8 x 1-9/16"
Teljes magasság2 5 / 16 "
Lemezméret1-1 / 4 x 2 "
lemez típusaC
Kerék színeFekete
Kerékátmérő1.5 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1238
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságA csavarlyukak távolságán kívülLemezméretlemez típusaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TEC 22E484 155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp
€0.61 /Mértékegység