Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB kétkerekű forgógörgő fékkel 150 Lb 3 hüvelykes Tpr | AB6TRV 22E798

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Wheel Swivel Caster With Brake 150 Lb 3 Inch Tpr

Raktáron
Tétel: AB6TRV Modell: 305-2XTPR-51-WBKereszthivatkozás: 22E798
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
€1.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék görgő fékkel
Fék típusaUtóvég
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagMegerősített kompozit
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
Terhelési érték150 font
Szerelési típusSárgaréz súrlódási gyűrű szár
Kerekek száma2
Teljes magasság4"
Szár Dia.3 / 8 "
Szár hossza1"
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2948
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőGörgő kerék anyagaSzerelési típusKerék anyagaKerék szélességeTeljes magasságSzár Dia.Szár hosszaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB kétkerekű forgatható görgős fék 150 Lb.1-1/2 hüvelykes | AB6TDC 22E461 155-2XPP-10-WB1.5 "polipropilénGrip nyak szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB kétkerekű forgatható görgős fék 150 Lb 1-1/2 hüvelyk | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "polipropilénSúrlódási gyűrű szárpolipropilén3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB kétkerekű forgógörgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.36
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"GumiMenetes szárGumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb 2 hüvelyk | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"poliuretánMenetes szárpoliuretán3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB kétkerekű forgó görgő fékkel 150 Lb.3 hüvelyk | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"poliuretánGrip nyak szárpoliuretán7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB kétkerekű forgógörgő fékkel 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Hőre lágyuló kaucsukGrip nyak szárHőre lágyuló kaucsuk7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Dual Wheel Swivel Caster With Brake 150 Lb 3 Inch Tpr
€1.54 /Mértékegység