JACOB HOLTZ Két kerék merev görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 1000-2999 font , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő típusa: Merev , Görgő anyaga: polipropilén , Görgő kerék alakja: Standard , Keretkikészítés: Fekete zománc , Keret anyaga: Összetett , Terhelhetőség: 150 font , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítési típus: Lemez , Teljes magasság: 2 5 / 16 " , Kerékszín: Fekete , Kerékátmérő: 1.5 " , Kerék anyaga: polipropilén , Kerék szélesség: 3 / 4 "
StílusModellBelső furatlyuk-távolságA csavarlyukak távolságán kívülLemezméretlemez típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
155-2XPP-R-00
1 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
B
155-2XPP-R-06
1-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.24
C
155-2XPP-R-04
7/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?