Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TEC 22E484

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp

Raktáron
Tétel: AB6TEC Modell: 155-2XPP-R-00Kereszthivatkozás: 22E484
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
€0.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapolipropilén
Keret befejezéseFekete zománc
Keret anyagÖsszetett
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1 x 1 "
Terhelési érték150 font
Zárás típusaNincs zár
Szerelési típusLemez
A csavarlyukak távolságán kívül1 x 1 "
Teljes magasság2 5 / 16 "
Lemezméret1-1/2 x 1-1/2"
lemez típusaD
Kerék színeFekete
Kerékátmérő1.5 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságA csavarlyukak távolságán kívülLemezméretlemez típusaÁr
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.61
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 kettős kerék merev görgő 150 Lb 1-1/2 hüvelyk átmérő Pp
€0.59 /Mértékegység