MORSE DRUM Dobemelők

A morzedob emelők és adagolók ideálisak fém, műanyag és szálas hordók tartalmának kiöntéséhez, valamint az emelési és szállítási alkalmazásokhoz. Gyárilag tesztelték, hogy a névleges kapacitás 125 százalékáig terhelik. Ezek a dobemelők pozitív markolatú hevederszalaggal és racsnis mechanizmussal rendelkeznek a dobok biztonságos rögzítéséhez.

Szűrő

A morzedob-emelők és -adagolók ideálisak fém-, műanyag- és rosthordók tartalmának kiöntésére, valamint építkezéseken, dokkban és olajfúrótornyokon történő emelési és szállítási munkák segítésére. Gyárilag tesztelték, hogy a névleges kapacitás 125 százalékáig terhelik.
MORSE DRUM -

90-es sorozatú Verti-Karrier horgos dobemelők alatt

StílusModellDob Dia.KapacitásDob méreteAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A90-3018 1/16 "- 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Szénacél€640.35
A90S-HD22 1/16 "- 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Szénacél€2,279.97
A9022 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Szénacél€591.82
A90M22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Szénacél-
ajánlatkérés
B90-SS22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Rozsdamentes acél€1,447.31
A90-8525 1/16 "- 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Szénacél€1,029.41
MORSE DRUM -

92-es sorozatú horog alatti dobemelők

StílusModellDob Dia.AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A92-3015 "hogy 23"Szénacél€467.25
B92-30SS15 "hogy 23"Rozsdamentes acél€995.43
C9218 "hogy 26"Szénacél€471.74
B92M18 "hogy 26"Acél-
ajánlatkérés
D92-SS18 "hogy 26"Rozsdamentes acél€1,034.72
MORSE DRUM -

86-os sorozat a horgos dobemelők alatt

StílusModellKapacitásAnyagMásÁr (ÁFA nélkül)
A861000 lbs.Szénacél-€771.81
B86S-FP1000 lbs.Szénacél-€1,843.38
C86S-2D1000 lbs.Szénacél-€3,961.65
D86S-3LP1000 lbs.Szénacél-€1,245.09
E86-SS1000 lbs.Rozsdamentes acél-€2,822.57
F86S-2LP1000 lbs.Szénacél-€1,148.07
G86S-FPHD2000 lbs.Szénacél-€5,869.71
MORSE DRUM -

41-es sorozatú emelőhorgok

A Morse Drum 41 sorozatú emelőhorgokat dobok vagy hordók biztonságos emelésére és szállítására tervezték. Acél emelőgyűrűkkel és acélrudakkal rendelkeznek a szerkezeti merevség, valamint hőkezelt vaskampók a szívósság és kopásállóság érdekében. Ezek az acél horgok akár 1000 font terhelést is kibírnak, és szikraálló és normál változatban is kaphatók.

StílusModellSzikrának ellenállóKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A41Nem1000 lbs.€215.86
B41MIgen1000 lbs.€371.03
MORSE DRUM -

42-es sorozatú nagy teherbírású dobemelők

A Morse Drum 42-es sorozatú nagy teherbírású dobemelői alkalmasak 55 gallonos acéldobok emelővel vagy daruval történő emelésére. Ezek a dobemelők vízszintes és nem függőleges működési módot is kínálnak a dob felhajtásához és oldalra állításához. Ezenkívül kovácsolt kampókkal vannak beépítve, amelyek a dob ellentétes végén lévő felnikhez kapcsolódnak, és akár 2000 font terhelést is képesek kezelni.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A42-G€654.88
B42€737.55
MORSE DRUM -

Egyedi dobemelők

StílusModellDob méreteAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A92-5S-NDT-Acél€1,778.70
B92S-NDT-Acél€1,762.53
B92-30S-NDT-Acél€1,811.04
C86S-NDT55 gal.Szénacél€3,492.72
D90S-NDT55/ 85 gal.Szénacél€2,029.33
C91S-NDT55/ 85 gal.Acél€1,584.66
MORSE DRUM -

Horog alatti dobemelő, 208/322 liter, acél, 454 kg kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
91AF6EYR€330.89

Jellemzők

  • A morzedob emelők akár 2000 font súlyú terheket is képesek kezelni.
  • Pozitív markolatú hálópánttal és racsnis mechanizmussal rendelkeznek a biztonságos rögzítés érdekében a dobokhoz.
  • Ezek az egységek emelőt, rögzítőelemet vagy darut használnak a dobok emeléséhez.
  • A kiválasztott modellek alábbi horgos emelői további támogatást és biztonságot nyújtanak emelés közben.
  • Morse Drum Verti-Karrier emelők Változó megfogási lehetőséggel rendelkezik, amely a felső perem alatti megfogással megemeli a dobokat, valamint egy automatikus reteszelő mechanizmussal, amely megakadályozza a terhek véletlen elengedését.
  • Egyes modellek szeretik vízszintes dobemelő horgok szoros fejjel, amely mindvégig sértetlen marad, és levehető fedelével, amely biztonságosan rögzíti a szerelvényt. Ezek a modellek rozsdamentes acél rudak és szikraálló alumínium/ötvözet bronz emelőgyűrűk és horgok is be vannak építve.
  • A 42-es sorozatú emelők vízszintes és off-vertikális üzemmódokat is kínálnak a dob felhajtásához és oldalra állításához.
  • Egyes modellek vékony profilú megfogókat tartalmaznak, amelyek segítségével a dobot csomagolódobozba vagy gyűjtődobba süllyesztik, és önbeálló fogószerű művelettel rendelkeznek az automatikus megfogás érdekében.

Működési mechanizmus

  • A felső dobos emelők könnyen és biztonságosan kezelhetők, ellentétben a hagyományos emelőberendezésekkel.
  • Ezeket az emelőket felső darukkal és lánccal együtt használják a dob tartására és emelésére a perem segítségével.
  • A dob irányrugalmassága a daru mozgásától függ, és könnyen áthelyezhető / áthelyezhető / leválasztható a dobemelő reteszelő mechanizmusának feloldásával.
  • Ha a követelmény a dobok emelése és szállítása felső peremmel vagy anélkül, a hordozható dobemelők ideális választás.
  • Ezek a hidraulikus dobemelők forgó görgőkkel rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében a gyári padlókon.
  • Dönteni/forgatni is tudják a dobot, lehetővé téve a belső tartalom könnyű áramlását.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI
  • MINT ÉN
  • AWS

Gyakran ismételt kérdések

Milyen óvintézkedéseket kell tenni a dob kezelése előtt?

  • Az emelés/mozgatás előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy nem sérült-e meg, és meg kell győződnie arról, hogy a fedél/sapka megfelelően rögzítve van.
  • Veszélyes port/olajat tartalmazó hordók kezelésekor a felhasználónak PPE készletet kell viselnie.
  • A dobemelőket megfelelően reteszelni kell, hogy elkerüljük a dob leesése által okozott baleseteket és sérüléseket.

Milyen biztonsági tanácsokat kell követni a dobok kezelése során?

  • A nehéz dobokat megfelelő dobkezelő berendezésekkel kell kezelni, például horog alatti dobemelőkkel, dobos targoncákkal vagy targoncatartozékokkal.
  • Az olyan körülmények, mint az egyenetlen vagy csúszós padló és a szűkös hely, nagyobb kockázatot jelenthetnek. A műanyag és szálas hordókat ilyen helyzetekben a legnagyobb körültekintéssel kell kezelni.
  • A targonca használatakor rendkívül óvatosnak kell lenni. A targoncán lévő pengék könnyen áthatolhatnak a dobon, és kifolyást okozhatnak.

Mik a megfelelő feltételek a Morse Drum felső dobemelők használatához?

A Morse felső dobemelők olyan alkalmazásokra alkalmasak, ahol a dobokat csak függőleges helyzetben lehet megemelni. Ezenkívül olyan létesítményekben használják őket, amelyek integrált darurendszerrel rendelkeznek az üzemeltetés során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?