MORSE DOB 86S-FP horog alatti dobemelő villazsebekkel, billenésmentes és 454 kg-os kapacitás | AF6EYF

MORSE DRUM 86S-FP horog alatti dobemelő villazsebekkel, billenésmentes és 454 kg kapacitású

Raktáron
Tétel: AF6EYF Modell: 86S-FP

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,843.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
Dob kapacitás55 Gallon
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dobmagasság23 "hogy 38"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
TartalmazzaVilla zsebek
AnyagSzénacél
egyébVilla zsebek
Teljes magasság49.25 "
Teljes hossz25.5 "
Teljes szélesség24
Szikrának ellenállóNem
billentseEgyik sem
típusFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8431200008
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mozgassa daruval vagy emelővel a megrakott dobokat ezzel a horog alatti emelővel
    • Acél, szál vagy műanyag dobok támogatására tervezték
    • Élvezze a fokozott irányítást ennek az emelőnek a sokoldalú targoncazsebekkel
    • 454 kg-ig terjedő terhelésre készült
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAnyagMásÁr
MORSE DOB 86 horgos dobemelő, 1000 lb tartási kapacitás, szénacél, billenésmentes | AF6EYB 30CM65 861000 lbs.Szénacél-€710.97
MORSE DOB 86-SS horgos dobemelő, 304 rozsdamentes acél, 1000 lb tartási kapacitás | AF6EYC 86-SS1000 lbs.Rozsdamentes acél-€2,822.57
MORSE DOB 86S-2D dupladobos emelő dob alátámasztással, billenés nélkül, 454 kg kapacitás | AF6EYD 86S-2D1000 lbs.Szénacél-€3,961.65
MORSE DOB 86S-2LP horog alatti dobemelő 2 emelési ponttal. 454 kg Terhelhetőség | AF6EYE 86S-2LP1000 lbs.Szénacél-€1,148.07
MORSE DOB 86S-FPHD horog alatti dobemelő villazsebekkel és 907 kg-os kapacitással | AF6EYG 86S-FPHD2000 lbs.Szénacél-€5,869.71
MORSE DOB 86S-3LP Egyedi horog alatti dobemelő, 1000 Lbs kapacitás | CD8YUQ 86S-3LP1000 lbs.Szénacél-€1,245.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 86S-FP horog alatti dobemelő villazsebekkel, billenésmentes és 454 kg kapacitású
€1,843.37 /Mértékegység