MORSE DOB 92M dobemelő, szikraálló, 45.7 cm - 66.0 cm, 454 kg Kapacitás | AF6EYX

MORSE DRUM 92M dobemelő, szikraálló, 45.7 cm-től 66.0 cm-ig, 454 kg kapacitás

Tétel: AF6EYX Modell: 92M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
Dob Dia.18 "hogy 26"
Dob mérete30-85 gal.
Dob típusaPeremes
AnyagAcél
Szikrának ellenállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 92M egy szikraálló felépítésű dobemelő, amely megakadályozza a tűzveszélyt, ideálisan gyúlékony tartalommal töltött dobok emelésére szolgál.
    • Fogószerű markolatokkal rendelkezik, amelyek a dobok tetejére szerelhetők, és függőleges dobok betöltésére használhatók a Hydra-Lift Drum Rollerre és a Tumblr-re.

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.AnyagÁr
MORSE DOB 92 hordóemelő, 45.7–66.0 cm átmérőjű, 454 kg kapacitás | AF6EYU 30CM66 9218 "hogy 26"Szénacél€434.55
MORSE DOB 92-30 dobemelő, 38.1 cm - 58.4 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EYV 92-3015 "hogy 23"Szénacél€467.25
MORSE DOB 92-30SS Dobemelő, 304 Rozsdamentes acél, 38.1 cm - 58.4 cm, 454 kg Kupak | AF6EYW 92-30SS15 "hogy 23"Rozsdamentes acél€995.43
MORSE DOB 92-SS Dobemelő, 304 Rozsdamentes, 45.7 cm - 66.0 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EYY 92-SS18 "hogy 26"Rozsdamentes acél€1,034.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 92M dobemelő, szikraálló, 45.7 cm-től 66.0 cm-ig, 454 kg kapacitás