MORSE DOB 86S-3LP Egyedi horog alatti dobemelő, 1000 Lbs kapacitás | CD8YUQ

MORSE DRUM 86S-3LP egyedi horog alatti emelő, 1000 font kapacitás

Raktáron
Tétel: CD8YUQ Modell: 86S-3LP

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,245.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Dob kapacitás55 Gallon
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dobmagasság23 "hogy 38"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezKék
Emelési pont3
AnyagSzénacél
egyébHárom emelési pont
Teljes magasság49.25 "
Teljes hossz25.5 "
Teljes szélesség24
Szikrának ellenállóNem
billentseEgyik sem
típusFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAnyagMásÁr
MORSE DOB 86 horgos dobemelő, 1000 lb tartási kapacitás, szénacél, billenésmentes | AF6EYB 30CM65 861000 lbs.Szénacél-€710.97
MORSE DOB 86-SS horgos dobemelő, 304 rozsdamentes acél, 1000 lb tartási kapacitás | AF6EYC 86-SS1000 lbs.Rozsdamentes acél-€2,822.57
MORSE DOB 86S-2D dupladobos emelő dob alátámasztással, billenés nélkül, 454 kg kapacitás | AF6EYD 86S-2D1000 lbs.Szénacél-€3,961.65
MORSE DOB 86S-2LP horog alatti dobemelő 2 emelési ponttal. 454 kg Terhelhetőség | AF6EYE 86S-2LP1000 lbs.Szénacél-€1,148.07
MORSE DOB 86S-FP horog alatti dobemelő villazsebekkel, billenésmentes és 454 kg-os kapacitás | AF6EYF 86S-FP1000 lbs.Szénacél-€1,843.37
MORSE DOB 86S-FPHD horog alatti dobemelő villazsebekkel és 907 kg-os kapacitással | AF6EYG 86S-FPHD2000 lbs.Szénacél-€5,869.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 86S-3LP egyedi horog alatti emelő, 1000 font kapacitás
€1,245.09 /Mértékegység