MORSE DOB 86S-NDT Below Hook Egyedi dobemelő | AF6EYH

MORSE DRUM 86S-NDT horog alatti egyedi dobemelő

Raktáron
Tétel: AF6EYH Típus: 86S-NDT

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,492.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Dob kapacitás55 Gallon
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dobmagasság23 "hogy 38"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezKék
AnyagSzénacél
Teljes magasság49.25 "
Teljes hossz25.5 "
Teljes szélesség24
Szikrának ellenállóNem
billentseEgyik sem
típusFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDob méreteAnyagÁr
MORSE DRUM 90S-NDT horog alatti dobemelő, terhelési és hegesztési teszt | AF6EYQ 90S-NDT55/ 85 gal.Szénacél€2,029.34
MORSE DRUM 91S-NDT dobemelő, terhelési és hegesztési teszt | AF6EYT 91S-NDT55/ 85 gal.Acél€1,584.66
MORSE DOB 92-30S-NDT horog alatti dobemelő, terhelési és hegesztési teszt | AF6EYZ 92-30S-NDT-Acél€1,811.04
MORSE DOB 92-5S-NDT horog alatti dobemelő, terhelési és hegesztési teszt | AF6EZA 92-5S-NDT-Acél€1,778.70
MORSE DRUM 92S-NDT horog alatti dobemelő, terhelési és hegesztési teszt | AF6EZB 92S-NDT-Acél€1,762.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 86S-NDT horog alatti egyedi dobemelő
€3,492.73 /Mértékegység