MORSE DOB 90-85 horog alatti dobemelő, 322 liter, 454 kg Kapacitás | AF6EYL

MORSE DRUM 90-85 horog alatti dobemelő, 322 liter, 454 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EYL Modell: 90-85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
Dob Dia.25 1/16 "- 25 7/16"
Dob anyagAcél
Dob mérete85 gal.
Dob típusaAcél
AnyagSzénacél
Szikrának ellenállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hasonló a Morse 90-hez, de 85 literes 322 gallon / overack acél dobokhoz való használatra tervezték
    • Szénacélból készült, 63.7 - 64.6 cm átmérőjű dobokkal működik
    • Tartalmazza az ANSI szabványoknak megfelelő terhelési teszt tanúsítványt

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.KapacitásDob méreteAnyagÁr
MORSE DOB 90 horog alatti dobemelő, 208 liter, 454 kg Kapacitás | AF6EYJ 9022 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Szénacél€591.82
MORSE DOB 90-30 horog alatti dobemelő, 113 liter, 454 kg Kapacitás | AF6EYK 90-3018 1/16 "- 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Szénacél€640.34
MORSE DOB 90M horog alatti dobtartó, 208 liter, 454 kg űrtartalom, szikraálló | AF6EYM 90M22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Szénacél-
ajánlatkérés
MORSE DOB 90-SS horog alatti dobemelő, 208 liter, 454 kg kapacitás, SS | AF6EYN 90-SS22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Rozsdamentes acél€1,447.32
MORSE DOB 90S-HD horog alatti dobemelő, 907 kg Kapacitás | AF6EYP 90S-HD22 1/16 "- 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Szénacél€2,279.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 90-85 horog alatti dobemelő, 322 liter, 454 kg kapacitás
€1,029.42 /Mértékegység