MORSE DOB 92-SS Dobemelő, 304 Rozsdamentes, 45.7 cm - 66.0 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EYY

MORSE DRUM 92-SS dobemelő, 304 rozsdamentes, 45.7 cm - 66.0 cm átmérő, 454 kg Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AF6EYY Modell: 92-SS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,034.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
Dob Dia.18 "hogy 26"
Dob mérete30-85 gal.
Dob típusaPeremes
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
AnyagRozsdamentes acél
Szikrának ellenállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A megrakott dobokat daruval vagy emelővel szállíthatja ezzel a horog alatti emelővel
    • Acél-, szál- vagy műanyag dobok kezelésére készült
    • 454 kg-ig történő kezelésre tervezték
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.AnyagÁr
MORSE DOB 92 hordóemelő, 45.7–66.0 cm átmérőjű, 454 kg kapacitás | AF6EYU 30CM66 9218 "hogy 26"Szénacél€434.55
MORSE DOB 92-30 dobemelő, 38.1 cm - 58.4 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EYV 92-3015 "hogy 23"Szénacél€467.25
MORSE DOB 92-30SS Dobemelő, 304 Rozsdamentes acél, 38.1 cm - 58.4 cm, 454 kg Kupak | AF6EYW 92-30SS15 "hogy 23"Rozsdamentes acél€995.43
MORSE DOB 92M dobemelő, szikraálló, 45.7 cm - 66.0 cm, 454 kg Kapacitás | AF6EYX 92M18 "hogy 26"Acél-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 92-SS dobemelő, 304 rozsdamentes, 45.7 cm - 66.0 cm átmérő, 454 kg Terhelhetőség
€1,034.72 /Mértékegység