A Morse 86-SS dobemelő segítségével a kezelő emelhet, mozgathat és üríthet dobokat. Ez a függőleges dobemelő akár 1000 font terhet is képes megtartani, és megvédi az alkalmazottakat a fizikai sérülésektől, valamint növeli a termelékenységet. Alapján Amerikai nemzeti szabvány ASME B30.20, ezt a Morse dobemelőt gyárilag tesztelték A névleges kapacitás 125%-a. A terhelési vizsgálatról tanúsítványt minden egységhez mellékelünk. A Morse 86-SS dobemelő kiváló minőségű 304-es rozsdamentes acélból készül a szállítás közbeni stabilitás érdekében. A dob hevederekkel és racsnis pozitív markolattal rögzíthető. Az alján egy rúd van a dob megtámasztására, így a dob biztonságosan szállítható anélkül, hogy kiesne. Teljesen megrakott állapotban a Morse 86 dobemelő megdöntése nélkül hordozza a dobot.
Felhasználás:
A Morse 86-SS dobemelő a 23 és 38 hüvelyk közötti magasságú dobok hatékony és biztonságos be- és kirakodására szolgál. Képes megragadni, emelni és mozgatni acél dobokat és hordókat, valamint műanyag és szálas hordókat építkezéseken, dokkokon és mezzanine-okon. Ez a dobemelő emeli a dobokat, és a gyártási folyamat során gépekbe vagy töltősorokba üríti.
Jellemzők:
- Ezt ANSI / ASME B30.20 kompatibilis A horoghordó emelő alatti Morse 86-SS szállítja a dobokat függőlegesen emelő, egysín vagy daru segítségével.
- A hordóemelőt széles körben használják olajfúró tornyokon, dokkban, építkezéseken és mezzanine-okon.
- 304-es rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, így könnyen mosható rozsdaképződés nélkül, és hatékony az általános karbantartási alkalmazásoknál. A Morse 86-SS emelő akár 1000 font súlyú dobokat is képes szállítani. Minden egységhez tartozik egy terhelési vizsgálati tanúsítvány, amelyet a következő helyen teszteltek: A névleges teherbírás 125%-a.
- Ez a modell szénacél változatban is elérhető (Morse dob 86).
- Ez a hordóemelő alsó rúddal és rögzítőhevederrel van felszerelve a felemelő racsnis támasztó rögzítő mechanizmushoz, amely külső támogatást és a konténer manőverezését kínálja emelés közben.
- Ez az egység 55 gallonos (208 literes) hordókkal használható, amelyek átmérője 56 és 60 cm között van. Kisebb átmérőjű dobokhoz a Morse kínál átmérőjű adapterek amelyeket külön értékesítenek.
- A morzedob emelő különböző peremes / perem nélküli acél, rost és műanyag dobokkal együtt használható. Targoncára rögzíthető a segítségével Morze villatartó horog.
Kompatibilis tartozékok:
- Morse 6314SSI-P rozsdamentes acél lánc és racsnis: ezek a rozsdamentes acél láncok és racsnik ideálisak maró vagy koptató anyagokkal végzett alkalmazásokhoz. A kezelő meghúzhatja a láncot a dob körül, hogy rögzítse a dobemelőben.
- Morse 284 villa horgok: A Morse 86-SS dobemelőt ezekkel a villahorgokkal rögzítik a targoncákhoz, hogy gyors és költséghatékony módszert biztosítsanak a dobok emelésére és pozicionálására.
- Morse 55/30 sorozatú dobátmérő adapterek: Ezek a dobátmérő adapterek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy kisebb átmérőjű dobot kezeljen ugyanazzal a Morse dobkezelővel. Az átmérőadapter behelyezése csökkenti a fogantyú átmérőjét, amely ahhoz szükséges, hogy a standard méretnél kisebb dobot a dobemelőbe illessze.
Szabványok és jóváhagyások:
- A horogdob alatti Morse 86-SS emelő a nemzetközi szabványoknak megfelelően készült, mint pl Amerikai nemzeti szabvány ASME B30.20 a teljesítmény fokozása és a környezet védelme érdekében.
Telepítés:
- Az álló dobok emeléséhez és mozgatásához a horgos dobemelő alatti Morse 86-SS emelő- vagy daruhoroghoz rögzíthető.
- A dob körül egy racsnis pozitív markolat mechanizmus használható a dob rögzítésére egy hálópánt segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért válassza a Morse 86-SS dobemelőt?
V. A Morse 86-SS dobemelő a megrakott dobok emelésére szolgál a horoghoz csatlakoztatott daru segítségével. Segíti a hordók be- és kirakodását a szállításhoz. Ez a dobemelő dob alátámasztással és hevederes pozitív markolattal rendelkezik a dob körül. A kiváló szerkezeti merevség érdekében gyöngyfúvással bevont 304-es típusú rozsdamentes acélból készült.
K. Mekkora terhelést bír el a Morse 86-SS?
V. A Morse 86-SS dobemelő akár 1000 font terhelést is elbír.
K. Milyen tartozékok állnak rendelkezésre a Morse 86-SS-hez?
V. A Morse 86-SS dobemelő kompatibilis tartozékainak listája az alábbiakban látható:
- A Morse 284 villakampókkal a felhasználók Morse 86-SS dobemelőket rögzíthetnek a targoncákhoz a dob gyors és költséghatékony emelése és pozicionálása érdekében.
- A Morse dobkezelők kis átmérője ellenére a Morse 55/30 sorozatú adapterek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy a dobokat ugyanazzal a fogantyúval kezelje. Az átmérőadapter behelyezése csökkenti a fogantyú átmérőjét, amely ahhoz szükséges, hogy a standard méretnél kisebb dobot a dobemelőbe illessze.
- A 6314SS-P rozsdamentes acél lánc és kilincsmű kiválóan helyettesíti a szabványos hevedereket és racsnisokat. A kezelő meghúzhatja a láncot a dob körül, hogy rögzítse a dobemelőben.
K. A Morse 86-SS különböző méretű dobokat emel?
V. Igen, a Morse 86-SS dobemelők 22–23.5 hüvelyk (55.9–59.7 cm) és 23–38 hüvelyk (58.4–96.5 cm) átmérőjű és magasságú dobokat támogatnak.
K. Működik a Morse 86-SS targoncákkal?
V. Használja a Morse 284 villakampókat a Morse 86-SS emelővel, hogy biztonságosan rögzítse az emelőt a targoncára.
K. Milyen biztonsági eljárásokra kell figyelnem a dobkezelés során a Morse 86-SS dobemelő használata során?
V. A nehéz dobokat mindig célszerű kifejezetten erre a célra kialakított dobberendezéssel mozgatni, például Morse 86-SS dobemelővel. Nem megfelelő kezelés esetén egy nehéz dob súlyos sérüléseket okozhat, károsíthatja a dobot, értékes tartalmat veszíthet el, vagy akár a környezetet is szennyezheti. Minden alkalmazottat meg kell tanítani a dobberendezések használatára és a dobok megfelelő kezelési módszereire.