MORSE DOB 90-SS horog alatti dobemelő, 208 liter, 454 kg kapacitás, SS | AF6EYN

MORSE DRUM 90-SS horog alatti dobemelő, 208 liter, 454 kg kapacitás, SS

Raktáron
Tétel: AF6EYN Modell: 90-SS

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,447.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog alatti dobemelő
Kapacitás1000 lbs.
Dob Dia.22 1/16 "- 22 7/16"
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
AnyagRozsdamentes acél
Szikrának ellenállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hasonló a Morse Drum 90-hez, de 304-es rozsdamentes acélból készült

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.KapacitásDob méreteAnyagÁr
MORSE DOB 90 horog alatti dobemelő, 208 liter, 454 kg Kapacitás | AF6EYJ 9022 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Szénacél€591.82
MORSE DOB 90-30 horog alatti dobemelő, 113 liter, 454 kg Kapacitás | AF6EYK 90-3018 1/16 "- 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Szénacél€640.34
MORSE DOB 90-85 horog alatti dobemelő, 322 liter, 454 kg Kapacitás | AF6EYL 90-8525 1/16 "- 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Szénacél€1,029.42
MORSE DOB 90M horog alatti dobtartó, 208 liter, 454 kg űrtartalom, szikraálló | AF6EYM 90M22 1/16 "- 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Szénacél-
ajánlatkérés
MORSE DOB 90S-HD horog alatti dobemelő, 907 kg Kapacitás | AF6EYP 90S-HD22 1/16 "- 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Szénacél€2,279.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 90-SS horog alatti dobemelő, 208 liter, 454 kg kapacitás, SS
€1,447.32 /Mértékegység