Drótkötél Swage Clevis szerelvények

Szűrő

CS JOHNSON -

Vált

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A12-124€112.27
ajánlatkérés
A12-126€49.38
ajánlatkérés
A12-121€26.77
ajánlatkérés
A12-123€52.23
ajánlatkérés
B12-323€94.85
ajánlatkérés
A12-120€17.93
ajánlatkérés
A12-122€33.52
ajánlatkérés
B12-321€50.42
ajánlatkérés
B12-324€125.00
ajánlatkérés
B12-325€150.73
ajánlatkérés
B12-326€62.63
ajánlatkérés
A12-125€109.41
ajánlatkérés
B12-320€36.90
ajánlatkérés
B12-322€55.35
ajánlatkérés
LOOS -

Villa vége

StílusModellKábel méreteAnyagTeljes hosszPin Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AMS20667-81 / 4 "304 Stainless Steel3 13 / 16 "3 / 8 "€128.34
B667-8X1 / 4 "316 Stainless Steel3 13 / 16 "3 / 8 "€73.90
AMS20667-41 / 8 "304 Stainless Steel2 23 / 64 "3 / 16 "€34.14
B667-4X1 / 8 "316 Stainless Steel2 23 / 64 "3 / 16 "€37.86
AMS20667-21 / 16 "304 Stainless Steel1 37 / 64 "3 / 16 "€29.59
B667-12X3 / 8 "316 Stainless Steel5 21 / 64 "1 / 2 "€377.34
AMS20667-123 / 8 "304 Stainless Steel5 21 / 64 "1 / 2 "€405.45
AMS20667-63 / 16 "304 Stainless Steel3.031 "5 / 16 "€65.22
B667-6X3 / 16 "316 Stainless Steel3.031 "5 / 16 "€60.90
B667-3X3 / 32 "316 Stainless Steel1 61 / 64 "3 / 16 "€26.35
AMS20667-33 / 32 "304 Stainless Steel1 61 / 64 "3 / 16 "€29.60
AMS20667-105 / 16 "304 Stainless Steel4.437 "7 / 16 "€267.60
B667-10X5 / 16 "316 Stainless Steel4.437 "7 / 16 "€274.86
B667-5X5 / 32 "316 Stainless Steel2 21 / 32 "1 / 4 "€45.26
AMS20667-55 / 32 "304 Stainless Steel2 21 / 32 "1 / 4 "€51.60
B667-7X7 / 32 "316 Stainless Steel3.437 "5 / 16 "€106.45
AMS20667-77 / 32 "304 Stainless Steel3.437 "5 / 16 "€124.84
AMS20667-99 / 32 "304 Stainless Steel4 7 / 64 "7 / 16 "€233.57
B667-9X9 / 32 "316 Stainless Steel4 7 / 64 "7 / 16 "€214.79
StílusModellKábel méreteTeljes hosszPin Dia.Ár (ÁFA nélkül)
ANAS1435K41 / 8 "1.625 "3 / 16 "€15.09
ANAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "€9.42
ANAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "€35.29
ANAS1435K33 / 32 "1.5 "3 / 16 "€12.78
ANAS1435K55 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "€29.43
CS JOHNSON -

Kézi krimpelő állkapocs

StílusModellKábel méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A26-4151 / 8 "3.187 "€50.63
B27-4153 / 16 "3.625 "€47.33
CS JOHNSON -

Belső Forestay tároló kantár

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-250CE2ZYM€360.36
Lásd a részleteket
CS JOHNSON -

Állkapocs, kapu szemével, 1/4 hüvelykes tűvel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS-2500CE2ZYN€30.15
Lásd a részleteket
CS JOHNSON -

Fedélzeti terminál, kapuszemmel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS-2550CE2ZYP€26.51
Lásd a részleteket

Drótkötél Swage Clevis szerelvények

Raptor Supplies a drótkötél horganyzott csavarzatok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint LOOS és a CS Johnson, alkalmas csónak, teherautó vagy nehézgépek kötélzetéhez rozsdamentes acélhuzalokkal. A katalógus fedélzeti kapcsolókat, villák és hevederek végtagjait, tároló kantárokat és kézi préselő kapcsolópofákat tartalmaz. A villavillát a drótkötél mindkét végén lehet használni az optimális megfeszítéshez, miközben a berendezést megpörgeti. Ezek az egységek 304/316 rozsdamentes acélból készülnek a maximális torziós merevség érdekében, és 1/2 és 7/16 hüvelyk közötti tűátmérőkkel kínálják. A tárolókorongok rozsdamentes acéllemezzel vannak ellátva, középső tartóval, hogy a belső előlapot biztonságosan tárolják későbbi használatra. Válasszon ezek közül a hajlítócsapok közül, amelyek ideálisak az 1/4 és 9/32 hüvelyk közötti méretű kábelek befogadására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?