STARRETT Mélységi mikrométerek

Ezeket a mikrométereket a mélyedések, hornyok, lyukak és rések mélységének mérésére használják. Köszörült, átlapolt és edzett alappal és mikrométeres fejjel rendelkeznek, amely képes távolságokat mérni 1 hüvelykes lépésekben. 75 mm-től 6 hüvelykig terjedő alaphosszban kaphatók.

Szűrő

STARRETT -

Elektronikus mélységmérők

StílusModellAlap hosszaVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A3753A-8/2002.75 "0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNem€698.08
B3753A-6/1502.75 "0-6"/0-150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€665.28
C5004BZ-24/6004"0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€2,727.26
STARRETT -

Vernier mélységmérők

StílusModellAlap hosszaRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€797.00
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€735.46
STARRETT -

0 - 3 "Tartománymélység mikrométer

StílusModellAlap hosszaRod Dia.GyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet€670.92
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Egyszerű€655.37
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet€674.59
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet€774.47
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet€679.16
STARRETT -

Vernier mélységmérők

A Starrett mélységmérők alkalmasak lyukak, vállak, kiemelkedések, lépcsők, rések és hornyok mélységének mérésére. Gyűrűs típusú recézett rögzítőanyával rendelkeznek a stabilitás és a gyors és biztos rögzítés érdekében. Kombinált racsnival és gyorsítóval is rendelkeznek az egyenletes nyomás és a gyors beállítás érdekében. A kiválasztott modellekhez kompakt hordtáska tartozik a biztonságos tárolás és a munkahelyi hordozhatóság érdekében. Válasszon a mélységmikrométerek széles választékából, amelyek 2, 2.5 és 4 hüvelykes alaphosszban kaphatók.

StílusModellRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€1,012.60
B445BZ-6RL5 / 32 "€845.96
STARRETT -

Mélységmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A644JZ€984.81
B749.1BZ-12RL€1,786.48
ajánlatkérés
B749.1BZ-6RL€1,496.68
ajánlatkérés
STARRETT -

Mélységi mikrométerek

StílusModellAlap hosszaVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A445BZ-12RL4"0–12 ”€1,453.69
B445DZ-9RL6"0–9 ”€1,159.51
STARRETT -

Elektronikus mélységmérő 0-12 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3753A-12/300AE6MXP€893.43
STARRETT -

Mélységmérő tárcsa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
450-12AH2GKX€1,364.36
STARRETT -

Mélységmikrométer, 0-9 hüvelyk, 0.001 hüvelykes felbontás, racsnis gyűszű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
440Z-9RLAE6NBP€992.47
STARRETT -

Mélységmérő mikrométer, 0-9 hüvelyk, 4 hüvelykes alap

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
445BZ-9RLAE6MXW€1,061.03
STARRETT -

Számlapmélységmérő, állítható rúdkialakítás, 0.0005 hüvelykes felbontás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
643JZAC4GYL€1,009.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?