Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 3753A-12/300 elektronikus mélységmérő 0 - 12 hüvelyk | AE6MXP 5UAG3 / 12260

STARRETT 3753A-12/300 elektronikus mélységmérő 0–12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MXP Modell: 3753A-12/300Kereszthivatkozás: 5UAG3 / 12260
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
€969.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus mélységmérő
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.75 "
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaCsúszik
A mérőrudak száma1
Választék0-12"/0-300 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3753A-12/300 elektronikus mélységmérő 0–12 hüvelyk
€969.38 /Mértékegység