Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronikus mélységmérő 0 - 24 hüvelyk | AE6MXT 5UAG6 / 14586

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronikus mélységmérő 0–24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MXT Modell: 5004BZ-24/600Kereszthivatkozás: 5UAG6 / 14586
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
€2,892.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus mélységmérő
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
A mérőrudak száma1
Választék0-24"/0-600 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0655
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)82.04
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód9017304000
Származási országIT

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
STARRETT 3753A-6/150 elektronikus mélységmérő 6 hüvelyk 2 3/4 hüvelykes alap | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0-6"/0-150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€706.08
STARRETT 3753A-8/200 elektronikus mélységmérő 0 - 8 hüvelyk | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNem€752.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 5004BZ-24/600 elektronikus mélységmérő 0–24 hüvelyk
€2,892.72 /Mértékegység