Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 445AZ-3RL mélységmérő mikrométer, párnázott tok, 0-3 hüvelyk | AC4GXF 2ZUD2 / 52208

STARRETT 445AZ-3RL mélységmérő mikrométer, párnázott tok, 0-3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GXF Típus: 445AZ-3RLKereszthivatkozás: 2ZUD2 / 52208
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
€679.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza3"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Csavar mozgása1"
A mérőrudak száma3
Választék0–3 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Rúd típusÁllítható, szilárd
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 445 sorozatú mélységmikrométer, amely alkalmas rések, lyukak, vállak és kiemelkedések mérésére autóipari és kutatási és fejlesztési műveletekben
    • Gyűrűs, recézett rögzítőanya a gyors és biztonságos reteszeléshez, a kombinált racsnis és gyorsító egység pedig a gyors beállítás biztosításához, miközben egyenletes nyomást biztosít
    • Szatén króm bevonat a csillogás minimalizálása érdekében, edzett, átlapolt és köszörült alap és mérőfelület a pontos leolvasás érdekében
    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaRod Dia.GyűszűÁr
STARRETT 440Z-3RL mélységmikrométer, edzett acél üllő, gyűrűs anya | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet€707.16
STARRETT 443Z-3RL mélységű mikrométer félbázissal 0-3 hüvelyk | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet€682.55
STARRETT 449AZ-3R mélységű mikrométer nem forgatható 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet€811.38
STARRETT 440Z-3L mélységmikrométer, 0-3 hüvelyk, 2-1/2 hüvelykes alaphossz, 3 rúd | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "Egyszerű€696.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 445AZ-3RL mélységmérő mikrométer, párnázott tok, 0-3 hüvelyk
€679.16 /Mértékegység