Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 440Z-3RL mélységmikrométer, edzett acél üllő, gyűrűs anya | AC4GXD 2ZUC9 / 52115

STARRETT 440Z-3RL mélységmikrométer, edzett acél üllő, gyűrűs anya

Raktáron
Tétel: AC4GXD Típus: 440Z-3RLKereszthivatkozás: 2ZUC9 / 52115
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
€707.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.5 "
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Csavar mozgása1"
A mérőrudak száma3
Választék0–3 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.125 "
Rúd típusÁllítható, szilárd
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 440Z-3RL egy mechanikus mikrométer, amelyet a lyukak, rések, vállak és kiálló részek mélységének mérésére terveztek a 0 - 3 hüvelykes tartományon belül.
    • Kombinált racsnival és gyorsítóval rendelkezik, hogy egyenletes érintkezési nyomást biztosítson, és gyűrűs típusú recézett rögzítőanyával a gyors és biztonságos reteszeléshez.
    • A mikrométerfej és a mérőrudak +/- 0.0001 és +/- 0.0002 hüvelykes pontosságot biztosítanak.

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaRod Dia.GyűszűÁr
STARRETT 445AZ-3RL mélységmérő mikrométer, párnázott tok, 0-3 hüvelyk | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet€679.16
STARRETT 443Z-3RL mélységű mikrométer félbázissal 0-3 hüvelyk | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet€682.55
STARRETT 449AZ-3R mélységű mikrométer nem forgatható 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet€811.38
STARRETT 440Z-3L mélységmikrométer, 0-3 hüvelyk, 2-1/2 hüvelykes alaphossz, 3 rúd | AE9XAL 6NAX9 / 52113 440Z-3L2.5 "1 / 8 "Egyszerű€696.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 440Z-3RL mélységmikrométer, edzett acél üllő, gyűrűs anya
€707.16 /Mértékegység