Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 445BZ-6RL mélységmikrométer, párnázott tok, 0-6 hüvelyk | AC4GXG 2ZUD3 / 52224

STARRETT 445BZ-6RL mélységmikrométer, párnázott tok, 0-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GXG Típus: 445BZ-6RLKereszthivatkozás: 2ZUD3 / 52224
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
€845.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Csavar mozgása1"
A mérőrudak száma6
Választék0–6 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Rúd típusÁllítható, szilárd
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 445 sorozatú mélységmérő mikrométer rések, furatok, vállak és kiálló részek mélységének mérésére
    • Jellemzője egy kombinált racsnis és gyorsító egység, amely biztosítja a gyors beállítást és az egyenletes nyomást, valamint egy gyűrűs recézett záró anya a biztonságos rögzítéshez
    • Edzett, átfedéses és köszörült talapzat és mérőfelületek a pontos leolvasáshoz és szatén króm felület a vakítás minimalizálása érdekében
    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellRod Dia.Ár
STARRETT 449BZ-6R mélységű mikrométer nem forgatható 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324 449BZ-6R0.045 "x 1/8"€1,012.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 445BZ-6RL mélységmikrométer, párnázott tok, 0-6 hüvelyk
€845.96 /Mértékegység