Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 449BZ-6R mélységű mikrométer nem forgatható 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324

STARRETT 449BZ-6R Mélységmikrométer Nem forgó 0-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MYB Típus: 449BZ-6RKereszthivatkozás: 5UAH4 / 52324
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
€1,072.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaEgyszerű
A mérőrudak száma6
Választék0–6 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.045 "x 1/8"
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellRod Dia.Ár
STARRETT 445BZ-6RL mélységmikrométer, párnázott tok, 0-6 hüvelyk | AC4GXG 2ZUD3 / 52224 445BZ-6RL5 / 32 "€908.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 449BZ-6R Mélységmikrométer Nem forgó 0-6 hüvelyk
€1,072.06 /Mértékegység