Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 445BZ-12RL Mélységmikrométer 0-12 hüvelyk 4 hüvelykes talp | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL Mélységmikrométer 0-12 hüvelyk 4 hüvelykes alap

Raktáron
Tétel: AE6MXX Típus: 445BZ-12RLKereszthivatkozás: 5UAH0 / 67118
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
€1,453.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
A mérőrudak száma12
Választék0–12 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 445BZ-12RL egy mechanikus mélység-mikrométer készlet, amely kombinált racsnit és sebességváltót tartalmaz az egyenletes nyomás és a gyorsabb beállítás érdekében, egy gyűrűs rögzítőanyát, egy racsnis ütközőt és 12 5/32 hüvelykes (4 mm) átmérőjű mérőrudat.
    • Ennek a Starrett mélységmikrométernek a mérési tartománya 0-12 hüvelyk, és a furatok, rések és hornyok mélységének mérésére szolgál +/- 0.001 hüvelyk pontossággal.

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaVálasztékÁr
STARRETT 445DZ-9RL Mélységmérő | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0–9 ”€1,159.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 445BZ-12RL Mélységmikrométer 0-12 hüvelyk 4 hüvelykes alap
€1,453.69 /Mértékegység