Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 440Z-6RL Mélységmikrométer, 0-6 hüvelyk tartomány, párnázott tok, 6 rúd | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT 440Z-6RL mélységmikrométer, 0-6 hüvelyk tartomány, párnázott tok, 6 rúd

Raktáron
Tétel: AC4GXE Típus: 440Z-6RLKereszthivatkozás: 2ZUD1 / 52119
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
€832.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.5 "
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Csavar mozgása1"
A mérőrudak száma6
Választék0–6 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.125 "
Rúd típusÁllítható, szilárd
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A furatok, a rések, a padlólapok és a mélyedések mélységének, valamint a felület és a mélyedések részei közötti távolság mérésére szolgál
    • Gyűrűs záróanyával, racsnis ütközővel és záróanyával rendelkezik
    • Kombinált racsnival és gyorsítóval az egyenletes nyomás és a gyorsabb beállítás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaRod Dia.Ár
STARRETT 443Z-6RL mélységű mikrométer félbázissal 0-6 hüvelyk | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "€717.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 440Z-6RL mélységmikrométer, 0-6 hüvelyk tartomány, párnázott tok, 6 rúd
€832.52 /Mértékegység