Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 3753A-6/150 elektronikus mélységmérő 6 hüvelyk 2 3/4 hüvelykes alap | AC4GYN 2ZUH3 / 12258

STARRETT 3753A-6/150 elektronikus mélységmérő 6 hüvelykes 2 3/4 hüvelykes alap

Raktáron
Tétel: AC4GYN Modell: 3753A-6/150Kereszthivatkozás: 2ZUH3 / 12258
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
€706.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus mélységmérő
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.75 "
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaCsúszik
A mérőrudak száma1
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
Rúd típusÁllítható, szilárd
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
STARRETT 3753A-8/200 elektronikus mélységmérő 0 - 8 hüvelyk | AE6MXN 5UAG2 / 12259 3753A-8/2002.75 "0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNem€752.60
STARRETT 5004BZ-24/600 elektronikus mélységmérő 0 - 24 hüvelyk | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mmIgen€2,892.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3753A-6/150 elektronikus mélységmérő 6 hüvelykes 2 3/4 hüvelykes alap
€706.08 /Mértékegység